Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOKE X-015-10 Kopplingslänk 3/8 tum 8800 Lb klass 100 | AA4XEL 13H128

YOKE X-015-10 Kopplingslänk 3/8 tum 8800 Lb Grade 100

Finns i lager
Artikel: AA4XEL Modell: X-015-10Korsreferens: 13H128
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingslänk
FinishPulverlackat
Grade100
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek3 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns8800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
YOKE G10-103-516 Kopplingslänk 1/4 till 5/16 tum 5700 Lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 till 5/16 "5700 lb.307SEK
YOKE G10-103-12 Kopplingslänk 1/2 tum 15000 Lb klass 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 kg592SEK
YOKE G10-103-58 Kopplingslänk 5/8 tum 22 600 Lb Grade 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.878SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE X-015-10 Kopplingslänk 3/8 tum 8800 Lb Grade 100
397SEK /enhet