Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOKE X-027-07 Självlåsande glidkrok legering stål G100 | AA4XFC 13H143

YOKE X-027-07 Självlåsande Slipkrok Legerat stål G100

Finns i lager
Artikel: AA4XFC Modell: X-027-07Korsreferens: 13H143
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvlåsande glidkrok
TillbehörstypSnurra
FärgBlå
Dimension A1.42 "
Dimension B1-7 / 64 "
Dimension D0.51 "
FinishPulverlackat
Grade100
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek1/4 "till 5/16"
Arbetsbelastningsgräns5700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)21.89
Fartygets längd (cm)21.89
Fartygets bredd (cm)3.61
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDimension ADimension BDimension DHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
YOKE X-025-07 Självlåsande krok Alloy Steel 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Ögat0.98 "-0.43 "1/4 "till 5/16"5700 lb.-
RFQ
YOKE X-026-07 Självlåsande krok Alloy Steel G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07gaffel---1/4 "till 5/16"5700 lb.1 432 kr
YOKE X-026-10 Självlåsande krok Alloy Steel G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10gaffel---3 / 8 "8800 lb.1 609 kr
YOKE X-026-13 Självlåsande kroklegering stål G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13gaffel---1 / 2 "15,000 kg3 156 kr
YOKE X-026-16 Självlåsande krok Alloy Steel G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16gaffel---5 / 8 "22,600 lb.5 544 kr
YOKE X-027-10 Självlåsande slirkrok Legering Stål G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Snurra1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.2 127 kr
YOKE X-027-13 Självlåsande glidkrok legering stål G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Snurra1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE X-027-07 Självlåsande Slipkrok Legerat stål G100
514SEK /enhet