Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOUNG BROS. STAMP FUNGERAR 11129 Bokstäver och siffror 1/16 tum H stål | AA8JFN 18G260

YOUNG BROS. STAMP WORKS 11129 Bokstavs- och sifferuppsättning 1/16 tum H stål

Finns i lager
Artikel: AA8JFN Modell: 11129Korsreferens: 18G260
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
14 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarp ansiktshandstämpel
Case MaterialPlast
Teckenhöjd1 / 16 "
Hårdhet50 På en Rockwell C-skala
Typ av intrycksbrevgotiska
MaterialStål
Skaftlängd7 / 8 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod9611000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialTeckenhöjdArtikelSkaftlängdPris
YOUNG BROS. STAMP FUNGERAR 21129 Bokstäver- och sifferuppsättning 3/32 tum H stål | AA8JFP 18G261 21129Plast3 / 32 "Skarp ansiktshandstämpel7 / 8 "14 181 kr
YOUNG BROS. STAMP FUNGERAR 81069 Brev- och sifferuppsättning 3/8 tum H stål | AA8JFQ 18G262 81069Trä3 / 8 "Skarp ansiktshandstämpel1"31 191 kr
UNGA BROS. STAMP WORKS 06091 0 Handstämpel, 0, 1/4 tum teckenhöjd, 2 5/8 tum skaftlängd, stål, gotisk | CV4GGF 49VY08 06091 0--Handstämpel-202SEK
UNGA BROS. STAMP WORKS 03093 0 Handstämpel, 0, 1/8 tum teckenhöjd, 2 1/2 tum skaftlängd, stål, gotisk | CV4GGG 49VY44 03093 0--Handstämpel-188SEK
UNGA BROS. STAMP WORKS 03091 0 Handstämpel, 0, 1/8 tum teckenhöjd, 2 3/8 tum skaftlängd, stål, gotisk | CV4GGH 49VX71 03091 0--Handstämpel-191SEK
UNGA BROS. STAMP WORKS 06271 N Handstämpel, 1/4 tum teckenhöjd, 2 5/8 tum skaftlängd, stål, gotisk | CV4GGJ 49VX94 06271 N--Handstämpel-200SEK
UNGA BROS. STAMP WORKS 06273 N Handstämpel, 1/4 tum teckenhöjd, 3 tum skaftlängd, stål, gotisk | CV4GGK 49VY67 06273 N--Handstämpel-216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 11129 Bokstavs- och sifferuppsättning 1/16 tum H stål
14 047 kr /enhet