Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOUNG BROS. STAMP FUNGERAR DU-07094-4 Handstämpel nummer 4 5/16 tum omvänd | AH9BXV 39GA67

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Handstämpel nummer 4 5/16 tum omvänt

Finns i lager
Artikel: AH9BXV Modell: YOU-07094-4Korsreferens: 39GA67
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvänd nummer 4 Set
Teckenhöjd5 / 16 "
Hårdhet50 På en Rockwell C-skala
Typ av intrycksbrevgotiska
MaterialStål
Skaftlängd3"
Skaftstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.22
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)7.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTeckenhöjdArtikelSkaftlängdPris
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-D Handstämpelbrev D 1/8 tum stål Standard | AH9BWJ 39GA34 DU-03271-D1 / 8 "Handstämpel bokstaven D2.5 "825SEK
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-M Handstämpelbrev M 1/8 tum stålgotisk | AH9BWK 39GA35 DU-03271-M1 / 8 "Handstämpel bokstaven M2.5 "825SEK
YOUNG BROS. STAMP FUNGERAR DIG-07273-C Handstämpel Letter C 5/16 tum stålgotisk | AH9BXZ 39GA71 DU-07273-C5 / 16 "Handstämpel bokstaven C3"203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Handstämpel nummer 4 5/16 tum omvänt
222SEK /enhet