Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YSI P20 20-4 P vattenkvalitetsmätarsats 50 datamängder | AH9BYX 39GA93

YSI P20 20-4 P Vattenkvalitetsmätarsats 50 datamängder

Finns i lager
Artikel: AH9BYX Modell: P20 20-4 PKorsreferens: 39GA93
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
20 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenkvalitetsmätarsats
Automatisk avstängningNej
Automatisk temperaturkompensationNej
Kabellängd4m
KalibreringJa
VisaNej
Löst syreområde0 till 50 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområde0 till 20 mg / L, +/- 2% av läsningen eller +/- 0.2 mg / L, beroende på vilket som är större 20 till 50 mg / L, +/- 6% av läsningen
Minne50 datasatser
Antal tester0
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 140 grader
Syrekoncentrationsnoggrannhet0 till 200% luftmättnad, +/- 2% av läsningen eller +/- 2% luftmättnad, beroende på vilket som är större, 200 till 500% luftmättnad, +/- 6% av läsningen
Kraftkälla2 C batterier
Temp. Noggrannhet+/- 0.3 grader C
Temp. Upplösning0.1 grader C
TestparameterUpplöst syre, temperatur
VattentätIP67

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Upplöst syreupplösning: 0.01 eller 0.1 mg / L
    • Syrekoncentrationsupplösning: 0.1% eller 1% luftmättnad

Produktvarianter

ProduktModellTestparameterPris
YSI P2030 2030-4 P Vattenkvalitetsmätarsats +/-0.3 grader Celsius | AH9BYV 39GA91 P2030 2030-4 PUpplöst syre, temperatur, konduktivitet23 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI P20 20-4 P Vattenkvalitetsmätarsats 50 datamängder
20 149 kr /enhet