Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB5PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 6-9/16 tumsstorlek | AD8VPH 4MWH5

ZSI-FOSTER UB5PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 6-9/16 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VPH Modell: UB5PA6Korsreferens: 4MWH5
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
1 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek5"
Inre längd6 9 / 16 "
Inre bredd6 1 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Total längd7 9 / 32 "
Rörstorlek5"
gäng~~POS=TRUNC1 39 / 64 "
Tråd storlek1 / 2-13
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB5PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 6-9/16 tum storlek
1 021 kr /enhet