Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB7/8TA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-39/64 tumsstorlek | AD8VPL 4MWH8

ZSI-FOSTER UB7/8TA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-39/64 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VPL Modell: UB7/8TAKorsreferens: 4MWH8
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishElektro galvaniserad
För rörstorlek7 / 8 "
Inre längd1 39 / 64 "
Inre bredd1 23 / 64 "
MaterialStål
Total längd1 15 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC1 / 4-20
Tråd storlek1 / 4-20
Rörstorlek7 / 8 "
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB7/8TA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-39/64 tum storlek
136SEK /enhet