ZURN 112-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT-anslutning | CF2PWF 454N88

ZURN 112-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT Anslutning

Finns i lager
Artikel: CF2PWF Modell: 112-350Korsreferens: 454N88

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare
Body MaterialBronze
förbindelseMNPT
Höjd6 1 / 4 "
Längd15 1 / 4 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1 1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 Deg till 180 Deg F
Bredd2 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

Zurn 112-350 återflödesskydd används i vattenförsörjningssystem för att förhindra omvänd vattenflöde, vilket säkerställer att föroreningar inte förorenar huvudvattenförsörjningen. Det är väsentligt för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och uppfylla regulatoriska krav i VVS-applikationer.

Funktioner:

  • Denna Zurn Wilkins 350 återflödesskydd har en kropp gjord av brons och rostfritt stål, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har MNPT-anslutningar för enkel installation och underhåll.
  • Denna återflödesskyddare är utrustad med EZSwap off-line tryckkärl för enkel spolning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer ett återflödesskydd?

A. Stäng alltid av vattentillförseln före underhåll och följ säkerhetsriktlinjerna för hantering av verktyg och kemikalier.

F. Hur rengör och underhåller jag Zurn 12-350 återflödesskydd?

A.

  • Inspektera regelbundet återflödesskyddet för slitage, korrosion eller skador.
  • Stäng av vattentillförseln och spola systemet, öppna testkranar för att ta bort skräp.
  • Se till att backventilen fungerar korrekt genom att simulera förändringar i vattentrycket.
  • Inspektera alla komponenter, inklusive tätningar, fjädrar och ventiler för slitage eller försämring.
  • Rengör filter eller skärmar för att ta bort sediment och skräp.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer denna Zurn Wilkins 350 återflödesskydd?

A.

  • Välj ett skydd som ger enkel åtkomst för testning och underhåll, eftersom regelbunden testning ofta krävs.
  • Verifiera att förebyggaren uppfyller branschstandarder och har de nödvändiga certifieringarna för din region.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStorlekBreddPris
ZURN 114-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT-anslutning | CF2PWH 454N90 114-3506 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "9 115 kr
ZURN 1-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT-anslutning | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "3 556 kr
ZURN 2-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT-anslutning | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "11 000 kr
ZURN 34-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT-anslutning | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "3 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN 112-350 Backflow Preventer, Brons, MNPT Anslutning
9 609 kr /enhet