ZURN 34-760C Dubbla backventiler för återflödesskydd med atmosfärisk ventil, 3/4 tums storlek | CV8NAT

ZURN 34-760C Dual Check Valve Backflow Preventer With Atmospheric Vent, 3/4 Inch Size

Finns i lager
Artikel: CV8NAT Modell: 34-760C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)88.9

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN 12-760 Dubbla backventiler för återflödesskydd med mellanliggande atmosfärisk ventil, 1/2 tums storlek | CV8MUL 12-760797SEK
ZURN 12-760C Dubbla backventiler för återflödesskydd med mellanliggande atmosfärisk ventil, 1/2 tums storlek | CV8MUM 12-760C797SEK
ZURN 34-760 Dubbla backventiler för återflödesskydd med mellanliggande atmosfärisk ventil, 3/4 tums storlek | CV8NAR 34-760918SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN 34-760C Dual Check Valve Backflow Preventer With Atmospheric Vent, 3/4 Inch Size
918SEK /enhet