Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series

Finns i lager
Artikel: AH8UEG Modell: 38-975XL2Korsreferens: 38ZL90

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare
Body MaterialBronze
ComplianceNSF / ANSI 372 av IAPMO R och T, NSF-listad - Standard 61, bilaga G
förbindelseFNPT
Höjd6"
Längd10.75 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckMax. Temp.Temp. RäckviddBreddPris
ZURN 38-740F Backflow Preventer, Brons, FNPT-anslutning | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 grader F33 Deg till 130 Deg F1"1 286 kr
ZURN 12-975XLST Princip för reducerat tryck Återflödesskydd med sil, 1/2 tums storlek | CV8MUU 12-975XLST------21 269 kr
ZURN 34-350FT dubbelkontrollerad återflödesskyddare med SAE Flare Test Fitting, 3/4 tums storlek | CV8MZU 34-350FT------1 780 kr
ZURN 38-740 Återflödesskydd för kolsyrad dryck med ventil och integrerad sil | CV8NDD 38-740------1 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series
5 016 kr /enhet