Zurn GT2700-50-4NH fettavskiljare är installerad i matserveringar. Denna interceptor förhindrar att fett, oljor och fetter kommer in i avloppssystemet, vilket minskar risken för igensättningar, backuper och miljöföroreningar. Den upprätthåller korrekt dränering och överensstämmelse med lokala bestämmelser.
Funktioner:
- Den har Dura-belagd tillverkad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Denna fettavskiljare har en kapacitet på 100 lbs och en flödeshastighet på 50 GPM.
- Den levereras med ett halkskyddat skydd med en mittfäste.
- Denna fettavskiljare har en flödesspridande baffel, integrerad fälla och extern ventilerad inloppsflödeskontroll för effektiv fettavskiljning.
- Den har vidare en 4-tums inlopps- och utloppsrörstorlek, som använder en no-hub-anslutning för enkel installation.
- Denna fettavskiljare har en skärm som filtrerar bort fett samtidigt som avloppsvattnet kan passera igenom, vilket förhindrar att VVS-systemet täpps igen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den rekommenderade rengöringsfrekvensen för denna Zurn GT2700-50-4NH fettavskiljare?
A. Frekvensen av fettavlägsnande beror på interceptorns kapacitet och mängden fett i avloppsvattnet. Kontrollera interceptorn dagligen tills du får en fettnivå på 2 till 3 tum. När du har tagit bort det ansamlade fettet och avfallsmaterialet, kontrollera interceptorn noggrant för att säkerställa att inlopps-, utlopps- och luftavlastningsöppningarna är fria från hinder.
F. Är den här fettavskiljaren kompatibel med industristandarder?
S. Ja, denna Zurn GT2700-50-4NH fettavskiljare följer UPC-standarder, vilket säkerställer kvalitet och överensstämmelse med VVS-regler.