ZURN P12-DGE Golvavloppsgaller 11-1 / 4in W 24 tum längd | AB6UQU 22F384

ZURN P12-DGE golvbrunnsgaller 11-1/4 tum W 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB6UQU Modell: P12-DGEKorsreferens: 22F384

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvavloppsgaller
Längd24 "
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.8375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Zurn P12-DGE golvavloppsgaller används i storkök, livsmedelsbearbetningsanläggningar och industrianläggningar. Detta galler kan effektivt tömma vätskor, förhindra stående vatten vilket kan leda till hygienproblem, halkrisker och skador på golv. Det ger effektiv dränering samtidigt som säkerhet och renhet bibehålls.

Funktioner:

  • Detta golvavloppsgaller har en slitsad yta för att filtrera bort stora partiklar.
  • Den erbjuder en drop-in anslutningstyp för enkel installation och underhåll.
  • Detta dikesavlopp och galler har en icke-generisk rektangulär form för effektiv dränering.
  • Den har segjärnskonstruktion för hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan detta Zurn P12-DGE golvbrunnsgaller motstå kraftiga stötar?

S. Ja, detta golvavloppsgaller tål stötar från metallgaffelhjul och stålstag på vägar och motorvägar.

F. Vilken belastningsklass har detta Zurn P12-DGE golvavloppsgaller?

A. Detta golvavloppsgaller har en belastningsklassklassificering av klass E, och stöder belastningar upp till 134800 pund per kvadratfot.

F. Vad är skillnaden mellan slitsade och icke-slitsade golvavloppsgaller?

A.

  • Slitsade golvavloppsgaller har öppningar eller slitsar längs sin yta som tillåter vatten att strömma igenom samtidigt som skräp fångas upp. Dessa galler är lämpliga för områden där vattendränering är en prioritet, eftersom de effektivt samlar upp vatten och förhindrar igensättning genom att leda bort skräp från ytan.
  • Å andra sidan har ej slitsade golvbrunnar inga öppningar eller slitsar. De har vanligtvis en solid yta som täcker avloppet, vilket gör dem mer lämpade för områden där det är nödvändigt att förhindra skräp eller föremål från att komma in i avloppet. Icke-slitsade galler används ofta på platser där fast avfall eller små föremål potentiellt kan blockera avloppssystemet.

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdBreddPris
ZURN P6-DGE Golvavloppsgaller 5-3 / 8in W 20 tum längd | AB6UQN 22F378 P6-DGE1.375 "20 "5.38 "2 043 kr
ZURN P6-DGC Golvavloppsgaller 5-3 / 8in W 20 tum längd | AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "1 788 kr
ZURN P12-BG Golvavloppsgaller 11-1 / 4in W 24 tum längd | AB6UQV 22F385 P12-BG-24 "11.25 "6 363 kr
ZURN P12-HPD Golvavloppsgaller 11-1 / 4in W 24 tum längd | AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "7 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN P12-DGE golvbrunnsgaller 11-1/4 tum W 24 tums längd
6 414 kr /enhet