Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN P6003-A-AA-CP Dammsugare för spolrör 3/4 x 9 tum | AD7YFE 4HCY5

ZURN P6003-A-AA-CP Vakuumbrytare för spolrör 3/4 x 9 tum

Finns i lager
Artikel: AD7YFE Modell: P6003-A-AA-CPKorsreferens: 4HCY5

Få det Maj 16, Torsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpola röret
Passar märkeZurn
För användning med Grainger artikelnummer38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84
För användning med Mfr. ModellnummerZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC
Inlopp3 / 4 "
Storlek3/4 x 9 "
TypVakuumbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerInloppArtikelStorlekTypPris
ZURN P6001-A-AA-CP Spolrörsugare 1 1/4 x 9 tum | AD7YFD 4HCY4 P6001-A-AA-CP38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS1-1 / 8 "Spola röret1 1/4 x 9 "Vakuumbrytare483SEK
ZURN P6000-30-A-AA-CP Dammsugare för spolrör för AC3PVN | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Spola rörsugare30 "Spolnings ventil1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN P6003-A-AA-CP Vakuumbrytare för spolrör 3/4 x 9 tum
485SEK /enhet