ZURN Q5PC300XRED Pex Slang Röd 1 tum 300ft 100psi | AA2AUA 10A665

ZURN Q5PC300XRED Pex Tubing Röd 1 tum 300ft 100psi

Finns i lager
Artikel: AA2AUA Modell: Q5PC300XREDKorsreferens: 10A665

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgRed
Inuti Dia.0.862
Längd300ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie6.75 "
Utanför Dia.1-0.125 "
PEX-storlek1"
Temp. Räckvidd33 till 180 F
Typ20 "x 31"
Vägg tjocklek0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Zurn Q5PC300XRED PEX-slang används för vattendistribution till grenrör, vilket säkerställer ett effektivt och jämnt vattenflöde i VVS-system. Denna slang är idealisk för dricksvatten och dricksvattensystem. Den stöder brandskydd, varmt och kallt dricksvatten, vattenslingor och underjordisk vätskedistribution.

Funktioner:

  • Detta 1-tums PEX-rör (300 fot) är krympkompatibelt för enkel och säker montering.
  • Den har en brandsprinklerdesign för flera ändamål för säkerhetsåtgärder i brandskyddssystem.
  • Denna icke-barriärslang förhindrar inträngning av syre och andra yttre element, vilket bevarar vattenkvaliteten.
  • Denna PEX-slang är flexibel, tar emot böjar och kurvor och anpassar sig till VVS-systemets layout.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuda kortare PEX-slangar?

S. Ja, kunder som letar efter PEX-slangar med kortare längder kan välja Zurn Q5PC100XRED PEX-slang. Denna slang har en längd på 100 fot. Den har polyetenkonstruktion för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer. Detta rör kommer med en väggtjocklek på 0.125 tum för ett extra lager av säkerhet och effektivitet.

F. Hur upptäcker jag en läcka på denna slang?

A.

  • Inspektera slangarna för synliga tecken på fukt eller missfärgning.
  • Lyssna efter väsande ljud efter att ha stängt av närliggande armaturer.
  • Genomför ett trycktest för att övervaka tryckfallet.
  • Applicera en läckagedetektorlösning eller tvålvatten på lederna.
  • Använd en infraröd kamera för att upptäcka temperaturvariationer.
  • Övervaka vattenmätaren efter att du har stängt av alla källor.
  • Leta efter vattenfläckar eller mögel som tecken på läckage.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en PEX-slang?

A.

  • Välj lämplig storlek och diameter baserat på vattenflödeskrav och VVS-systemspecifikationer.
  • Välj mellan PEX-A, PEX-B och PEX-C, med hänsyn till faktorer som flexibilitet, hållbarhet och enkel installation.
  • Se till att PEX-slangen är lämplig för de avsedda applikationerna, såsom dricksvatten, strålningsvärme eller VVS.
  • Utvärdera materialkvaliteten med hänsyn till faktorer som motståndskraft mot korrosion, kemikalier och UV-strålning.
  • Verifiera att PEX-slangen överensstämmer med industristandarder och certifieringar för säkerhet och prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
ZURN Q5PC100XRED Pex Tubing Red 1 tum 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664 Q5PC100XRED100ft.2 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Q5PC300XRED Pex Tubing Röd 1 tum 300ft 100psi
11 986 kr /enhet