Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQC55GX Koppling Mässing med låg bly 1 x 1 tum 1 tum | AA2AQE 10A593

ZURN QQC55GX Koppling Låg Bly Mässing 1 x 1 Inch 1 In

Finns i lager
Artikel: AA2AQE Modell: QQC55GXKorsreferens: 10A593

Få det Maj 8, Onsdag
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1"
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQC65GX Koppling Mässing med låg bly 1-1 / 4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"217SEK
ZURN QQC66GX Koppling med låg ledningsbygel 1-1 / 4 x 1-1 / 4 In | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "234SEK
ZURN QQC76GX Koppling BH med låg ledning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"378SEK
ZURN QQC77GX Koppling med låg ledningsbygel 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "380SEK
ZURN QQC87GX Koppling Mässing med låg bly 2 x 1-1 / 2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"630SEK
ZURN QQC88GX-koppling Mässing med låg bly 2 x 2 tum 2 tum | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"614SEK
ZURN QQC22GX Koppling Mässing med låg bly 3/8 x 3/8 In | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQC55GX Koppling Låg Bly Mässing 1 x 1 Inch 1 In
86SEK /enhet