Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQPMC33X Pex och röradapter Polyalloy 1/2 In | AA2AND 10A535

ZURN QQPMC33X Pex och röradapter polylegering 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2AND Modell: QQPMC33XKorsreferens: 10A535
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX och röradapter
Body MaterialPolylegering
AnslutningstypPEX x MNPT
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQMC66GX Pex och röradapter Mässing med låg bly | AA2AMK 10A518 QQMC66GXMässing med låg blyPEX x MNPT1.25 "1.25 "373SEK
ZURN QQMC77GX Pex- och röradapter Mässing med låg bly | AA2AML 10A519 QQMC77GXMässing med låg blyPEX x MNPT1.5 "1.5 "369SEK
ZURN QQMC88GX Pex och röradapter BH med låg ledning 2 In | AA2AMM 10A520 QQMC88GXMässing med låg blyPEX x MNPT2"2"1 189 kr
ZURN QQUFC66GX Pex och röradapter Mässing med låg bly | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXMässing med låg blyPEX x FNPT Nonswivel1.25 "1.25 "435SEK
ZURN QQUFC77GX Pex och röradapter Mässing med låg ledning | AA2ANB 10A533 QQUFC77GXMässing med låg blyPEX x FNPT Nonswivel1.5 "1.5 "699SEK
ZURN QQPSFC55X Pex- och röradapter Polyalloy 1 In | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolylegeringPEX x kvinnlig vridbar1"1"106SEK
ZURN QQPMC34X Pex och röradapter Polyalloy 1/2 In | AA2ANE 10A536 QQPMC34XPolylegeringPEX x MNPT1 / 2 "3 / 4 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQPMC33X Pex och röradapter polylegering 1/2 tum
18SEK /enhet