Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566

ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA2APE Modell: QQPT445XKorsreferens: 10A566
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPolylegering
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek3/4 "x 3/4" x 1 "
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQPT334X T-shirt polylegering 1/2 x 1/2 x 3/4 tum | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "35SEK
ZURN QQPT433X T-shirt polylegering 3/4 x 1/2 x 1/2 tum | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "35SEK
ZURN QQPT434X T-shirt polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 tum | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "34SEK
ZURN QQPT443X T-shirt polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 tum | AA2APD 10A565 QQPT443X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "38SEK
ZURN QQPT333X T-shirt polylegering 1/2 x 1/2 x 1/2 tum | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "23SEK
ZURN QQPT444X T-shirt polylegering 3/4 x 3/4 x 3/4 tum | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 tum
77SEK /enhet