Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQT664GX Tee Lågt bly mässing Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525

ZURN QQT664GX Tee Lågt bly Mässing Pex x Pex x Pex

Finns i lager
Artikel: AA2AMT Modell: QQT664GXKorsreferens: 10A525
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQT663GX T-shirt Mässing med låg bly 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMR 10A524 QQT663GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "511SEK
ZURN QQT666GX Tee Lågt bly mässing Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "492SEK
ZURN QQT774GX T-shirt Mässing med låg bly 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "523SEK
ZURN QQT775GX Tee Mässing med låg bly 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 In | AA2AMW 10A528 QQT775GX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "523SEK
ZURN QQT777GX Tee Lågt bly mässing Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "600SEK
ZURN QQT885GX Tee Lågmässig mässing Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "1 782 kr
ZURN QQT888GX Tee Lågt bly mässing Pex x Pex x Pex | AA2AMZ 10A531 QQT888GX2"2"1 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQT664GX Tee Lågt bly Mässing Pex x Pex x Pex
444SEK /enhet