Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tum 1/2 tum | AA2AQT 10A606

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2AQT Modell: QSTUB12XXKorsreferens: 10A606
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStubout
Body MaterialKoppar
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kopparrörsstorlek (1/2 "x 12")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ZURN QSTUBLXXF Stubout Koppar Pex Med Fläns 1/2 In | AA2AQZ 10A612 QSTUBLXXFPEX med fläns8 "x 1 / 2"141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In
131SEK /enhet