Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QSTUBLXXF Stubout Koppar Pex Med Fläns 1/2 In | AA2AQZ 10A612

ZURN QSTUBLXXF Stubout Koppar Pex Med Fläns 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2AQZ Modell: QSTUBLXXFKorsreferens: 10A612

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStubout
Body MaterialKoppar
AnslutningstypPEX med fläns
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1 / 2 "
Rörstorlek8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kopparrörsstorlek (1/2 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tum 1/2 tum | AA2AQT 10A606 QSTUB12XXPEX1 / 2 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QSTUBLXXF Stubout Koppar Pex Med Fläns 1/2 In
141SEK /enhet