ZURN RK212-950 Endast checkgummi | CV8NPW

ZURN RK212-950 Endast checkgummi

Finns i lager
Artikel: CV8NPW Modell: RK212-950

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummidelar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)152.4

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ZURN RK10-950 gummireparationssats | CV8NNC RK10-950Gummireparationssats6 000 kr
ZURN RK4-950 gummireparationssats | CV8NRD RK4-950Gummireparationssats1 160 kr
RFQ
ZURN RK6-950 gummireparationssats | CV8NRF RK6-950Gummireparationssats2 075 kr
RFQ
ZURN RK8-950 Reparationssats | CV8NRN RK8-950Reparationssats3 716 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN RK212-950 Endast checkgummi
737SEK /enhet