Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN S6713NB18GX Vattenanslutning Koppar Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Vattenkontakt Koppar Fpt

Finns i lager
Artikel: AF9YMF Modell: S6713NB18GXKorsreferens: 30VX50

Få det Maj 15, Onsdag
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
ComplianceASTM F1807
FinishKoppar
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstypftp-tillägg
Inre kärnanKoppar
Längd18 "
MaterialKoppar
Max. Arbetstryck160 PSI
MuttermaterialMässing
Operating temp.34 grader till 73 grader
Classic Outlet3 / 4 "
UtloppstypPEX Barb
Utanför Dia.3 / 4 "
Rördia.3 / 4 "
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens inloppstypftp-tillägg
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens utloppstypPEX

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN S6713NB18GX Vattenkontakt Koppar Fpt
286SEK /enhet