Zurn Z1170-800-3IP fettavskiljare fångar upp fett, oljor och fetter från avloppsvatten och hindrar dem från att komma in i avloppssystemet. Detta hjälper till att förhindra tilltäppningar, backuper och miljöföroreningar, vilket säkerställer korrekt dränering och efterlevnad av föreskrifter.
Funktioner:
- Den har stålkonstruktion med pulverlackerad emaljfinish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Denna fettavskiljare har en kapacitet på 100 lbs och en flödeshastighet på 50 gpm.
- Den levereras med ett halkfritt diamantplåtskydd, vilket ger stabilitet och säkerhet vid underhåll.
- Denna fettavskiljare erbjuder borttagbara flödesspridande bafflar och externa ventilerade flödeskontrollenheter för anpassningsbar prestanda.
- Den är utrustad med NPT-anslutningar för enkel installation och underhåll.
- Denna Zurn Z1170-800-3IP fettavskiljare inkluderar en bronsrensningsplugg för bekväm åtkomst till fällan.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer lämplig fettavskiljare?
S. När man väljer fettavskiljare bör faktorer som flödeshastigheten för avloppsvattnet, mängden fett som produceras och storleken på storköket beaktas. Det är viktigt att välja en kapacitet som på ett adekvat sätt kan hantera fettbelastningen utan att orsaka spill eller backup.
F. Hur underhåller man denna Zurn Z1170-800-3IP fettavskiljare?
A. Underhållsuppgifter för Zurn Z1170-800-3IP fettavskiljare inkluderar vanligtvis att inspektera och rengöra interceptorn, ta bort ansamlat fett och skräp, kontrollera efter tecken på skador eller slitage och säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
F. Vad ska jag göra om denna Zurn Z1170-800-3IP fettavskiljare svämmar över?
S. Om denna fettavskiljare svämmar över kan det tyda på att uppfångaren är full och kräver omedelbar åtgärd. I sådana fall bör interceptorn tömmas, rengöras och inspekteras för eventuella skador eller blockeringar som kan orsaka översvämningen.