Zurn Z250H FOG-ceptor avloppsavskiljare används för att fånga upp och ta bort sediment, skräp och föroreningar från avloppsvatten, vilket hindrar dem från att komma in i dräneringssystemet. Denna enhet upprätthåller korrekt dränering, förhindrar tilltäppningar och säkerställer att den uppfyller miljökraven.
Funktioner:
- Den har glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och livslängd i storköksmiljöer.
- Denna avloppsavskiljare har en kapacitet på 180 lbs och en flödeshastighet på 50 GPM.
- Den levereras med H-20-klassade bultade och packade ramar och lock, vilket ger en säker stängning och enkel åtkomst för underhåll.
- Denna avloppsavskiljare har en skärm som filtrerar bort fett samtidigt som avloppsvattnet kan passera igenom, vilket förhindrar att VVS-systemet täpps igen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska jag rengöra denna Zurn Z250H avloppsfångare?
A. Det rekommenderas att rengöra interceptorn regelbundet för att bibehålla optimal prestanda och förhindra tilltäppning. En visuell inspektion kan hjälpa till att avgöra när rengöring är nödvändig.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer lämplig avloppsavskiljare?
A. Vid val av avloppsavskiljare bör avloppsvattnets flöde, mängden fett som produceras och storleken på storköket beaktas. Att välja en kapacitet som på ett adekvat sätt kan hantera fettbelastningen utan att orsaka spill eller backup är viktigt.