Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor fångar och avlägsnar effektivt ludd, hår och skräp från avloppsvattenströmmar och förhindrar dem från att komma in i VVS-system, dräneringsnätverk och behandlingsanläggningar.
Funktioner:
- Denna Zurn lint interceptor har en flödeshastighet på 30 GPM, vilket underlättar effektiv dränering och förebyggande.
- Den är utrustad med primära och sekundära skärmar för förbättrad filtreringseffektivitet och för att förhindra att ludd rinner ut i dräneringssystem.
- Denna luddavskiljare har en belagd tillverkad stålkonstruktion för hållbarhet och ökat skydd.
- Den har ett halkfritt diamantplåtskydd för underhållsåtkomst för att förhindra halka och olyckor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor rengöras?
A. Det rekommenderas att rengöra interceptorn regelbundet för att bibehålla optimal prestanda och förhindra tilltäppning. En visuell inspektion kan hjälpa till att avgöra när rengöring är nödvändig.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en lämplig Zurn lint interceptor?
A. Viktiga faktorer inkluderar avloppsvattnets flöde, mängden fett som produceras och storleken på storköket. Det är viktigt att välja en kapacitet som på ett adekvat sätt kan hantera fettbelastningen utan att orsaka spill eller backup.
F. Vad ska göras om Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor svämmar över?
S. Om denna fettavskiljare svämmar över kan det tyda på att uppfångaren är full och kräver omedelbar åtgärd. I sådana fall bör interceptorn tömmas, rengöras och inspekteras för eventuella skador eller blockeringar som kan orsaka översvämningen.