PNEUMADYNE INC Fördelare, 90 grader


Filter
Kroppsmaterial: Svart anodiserad aluminium , Kopplingstyp: NPT , Max. Tryck: 1000 psi , Temp. Räckvidd: -10 grader till 200 grader F.
StilModellTotal breddInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal inloppAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
M10-125-3-90
1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "404 SEK
B
M10-125-4-90
1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "431 SEK
C
M10-125-6-90
1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "490 SEK
D
M10-125-2-90
1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "360 SEK
E
M10-125-5-90
1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"463 SEK
F
M10-125-8-90
1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "556 SEK
G
M30-375-10-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "1 028 SEK
F
M30-375-8-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "980 SEK
B
M30-375-4-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "647 SEK
C
M30-375-6-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "710 SEK
D
M30-375-2-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "592 SEK
A
M30-375-3-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "651 SEK
E
M30-375-5-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "687 SEK
C
M20-250-6-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "502 SEK
F
M20-250-8-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "572 SEK
B
M20-250-4-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "450 SEK
D
M20-250-2-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "376 SEK
E
M20-250-5-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "471 SEK
A
M20-250-3-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"412 SEK
G
M20-250-10-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "604 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?