ZURN Z1221-UNIV Bärare | CF2NFM 55KG27

ZURN Z1221-UNIV bärare

Finns i lager
Artikel: CF2NFM Modell: Z1221-UNIVKorsreferens: 55KG27

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärare
FärgBlå
FinishOavslutat
Passar märkeZurn (R)
MaterialGjutjärn
Storlek48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Zurn Z1221-UNIV bärare används i kommersiella och institutionella miljöer för installation av väggmonterade vattentoaletter. Det ger ett robust stöd och korrekt inriktning för vägghängda armaturer, vilket säkerställer stabilitet och funktionalitet. Denna urinalhållare är idealisk för att upprätthålla en ren och effektiv badrumsdesign samtidigt som den underlättar underhåll och reparationer.

Funktioner:

  • Denna Zurn toaletthållare är gjord av gjutjärn för robust stöd på väggmonterade armaturer.
  • Den har oavslutad beläggning för anpassning eller målning efter önskemål.
  • Denna urinalhållare är utrustad med en justerbar stödplatta för mångsidig installation.
  • Den levereras med fästelement för en säker och effektiv monteringsprocess.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Zurn Z1221-UNIV bärare?

A.

  • Se till att väggen är strukturellt sund och kan bära vikten av bäraren och fixturerna.
  • Identifiera och markera de önskade monteringspunkterna på väggen för korrekt inriktning.
  • Fäst den justerbara stödplattan på de markerade monteringspunkterna säkert.
  • Anslut Zurn Z1221-UNIV bärare till stödplattan, vilket säkerställer en stabil och jämn installation.
  • Fäst bäraren på golvet med lämpliga fästanordningar för att säkerställa stabilitet.
  • Montera den vägghängda fixturen på bäraren, följ tillverkarens instruktioner.
  • Kontrollera att hållaren och fixturen är korrekt inriktade och i nivå för att förhindra problem med funktionaliteten.
  • Se till att hela enheten är stabil genom att försiktigt applicera tryck och kontrollera för eventuella rörelser.

F. När ska jag byta ut denna toaletthållare?

A.

  • Om det finns synliga skador, såsom sprickor, korrosion eller strukturella problem som äventyrar dess integritet.
  • När bäraren visar tecken på överdrivet slitage eller försämring som påverkar dess funktionalitet.
  • Om den vägghängda armaturen blir instabil eller upplever rörelse trots korrekt installation.
  • I händelse av vattenläckage eller skada orsakad av transportören, vilket indikerar potentiella strukturella problem.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra kranreparationsdelar från Zurn?

S. Ja, kunder som letar efter kranreparationsdelar från Zurn kan titta närmare Zurn packningar. Dessa packningar har neopren/gummi/plastkonstruktion för läckage- och korrosionsbeständiga operationer. Dessa packningar passar in i olika Zurn-utrustningar för effektivt vätskeflöde.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ZURN Z1203-NR3 Bärare | CF2NFL 55KG26 Z1203-NR33"19 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z1221-UNIV bärare
10 189 kr /enhet