ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Toaletthandfat, 20 tum x 12 1/4 tum, glasögon Kina | CE9BJY 46CD59

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Toalettvask, 20 tum x 12 1/4 tum, glaskropp

Finns i lager
Artikel: CE9BJY Modell: Z5114.876.1.07.00.0Korsreferens: 46CD59

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalettvask
Skåldjup6 5 / 8 "
SkålformOval
Skålstorlek20 "x 12 1 / 4"
FärgWhite
Avloppsöppning1 1 / 4 "
Kranhål Dia.1 1 / 4 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationEnkelt manuellt handtag
FinishHögglans
Flödeshastighet0.35 gpm
Användning inomhus / utomhusInomhus
Antal skålar1
Antal stationer1
Totala höjden8 7 / 8 "
Total längd20 1 / 2 "
Total bredd17 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringscentraKranoperationFlödeshastighetPris
ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Toaletthandfat, 20 tum x 12 1/4 tum, glasögon Kina | CE9BJZ 46CD60 Z5114.464.1.07.00.04"Dubbel manuellt handtag0.5 gpm4 106 kr
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Toaletthandfat, 20 tum x 12 1/4 tum, glasögon Kina | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Dubbel manuellt handtag0.5 gpm4 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Toalettvask, 20 tum x 12 1/4 tum, glaskropp
3 617 kr /enhet