Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D0396 HVAC-motor OAO 1/20 hk 1450 varv/min 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V

Finns i lager
Artikel: AH3KPH Modell: D0396Korsreferens: 32NA47
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
1 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslängd14 "
DutyKontinuerlig
Ram3.3
Fulllastförstärkare0.9-1.0
HP1/20
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirektdriven fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1450
Fas1
KONTAKT-TYPRunda 2 stift
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.125 "
Stud placering4 / båda ändarna
Stud / Base Mtg. Mönster2-27-32 "x 90 grader
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerLedningslängdRPM-räckviddSkaftlängdStud placeringSpänningFulllastförstärkarePris
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Hylsa | AH3KPJ 32NA49 D31001550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna1152.11 822 kr
FASCO D1126 HVAC -motor OAO 1/15 hk 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D31001550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna208-2301.1-1.11 591 kr
FASCO D1101 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500 varv/min 115V | AH3KPL 32NA51 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna1151.91 718 kr
FASCO D1103 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna208-2301.15-1.351 809 kr
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D31001550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Axeländ208-2301.0-1.02 931 kr
FASCO D471 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D31001550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Axeländ208-2301.1-1.12 886 kr
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550Boll-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V
1 411 kr /enhet