ZURN Z5358.846.1.07.00.00 Toaletthandfat, 15 1/4 tum x 10 3/4 tum, glasögon Kina | CE9BKL 46CD71

ZURN Z5358.846.1.07.00.00 Toalettvask, 15 1/4 tum x 10 3/4 tum, glaskropp i Kina

Finns i lager
Artikel: CE9BKL Modell: Z5358.846.1.07.00.00Korsreferens: 46CD71

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalettvask
Back Splash Höjd2 1 / 8 "
Skåldjup7"
SkålformOval
Skålstorlek15 1 / 4 "x 10 3 / 4"
FärgWhite
Avloppsöppning1 1 / 4 "
Kranhål Dia.1 1 / 4 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationDubbel manuellt handtag
FinishEmalj
Flödeshastighet0.5 gpm
Användning inomhus / utomhusInomhus
Antal skålar1
Totala höjden7"
Total längd19 1 / 2 "
Total bredd17 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringscentraStänkskyddBody MaterialKranoperationFinishFlödeshastighetMonteringstypAntal hålPris
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Tvättställ med kranväggfäste | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-JaMässingSensor--Vägg13 019 kr
ZURN Z5220 Tvättställ utan kran 19 tum Längd Oval | AH8KJR 38VC50 Z5220-NejVitreous ChinaDubbel handtag--Undermonterade-1 078 kr
ZURN Z5124 Tvättställ utan kran 19 tum längd rund | AH8KJT 38VC51 Z5124-NejVitreous ChinaDubbel handtag--Titta in31 078 kr
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Tvättställ med kran 19 tum bredd Rund | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NejVitreous ChinaManuellt handledsblad-2.2 gpmTitta in34 166 kr
ZURN Z5320-PED Tvättställ utan kran 23 tum bred oval | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NejPlastDubbel handtag--Vägg32 186 kr
ZURN Z5324-PED Tvättställ utan kran 20 tum Längd 23 tum Bredd | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"JaVitreous ChinaDubbel handtag--Vägg35 879 kr
ZURN Z5324.521.1.07.00.En toalettvask med kran 20 tum längd | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"JaVitreous ChinaManuellt handledsblad-2.2 gpmVägg37 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5358.846.1.07.00.00 Toalettvask, 15 1/4 tum x 10 3/4 tum, glaskropp i Kina
4 296 kr /enhet