ZURN Z6922-XL-MV Väggmonterad svanhalssensorkran med 0.5 GPM luftare i krom med blandningsventil

Artikel: CV8NXD Modell: Z6922-XL-MV
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 929 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)165.1
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)304.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN Z6922-XL-HYD Vattendriven väggmonterad svanhalssensorkran med 0.5 GPM luftare i krom | CV8NXC Z6922-XL-HYD6 048 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z6922-XL-MV Väggmonterad svanhalssensorkran med 0.5 GPM luftare i krom med blandningsventil
5 929 kr /enhet