Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z7000-S6-1.5 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 1.5 gpm | AF2DKH 6RKH1

ZURN Z7000-S6-1.5 Duschhuvud självrengörande 1/2fnpt 1.5gpm

Finns i lager
Artikel: AF2DKH Modell: Z7000-S6-1.5Korsreferens: 6RKH1

Få det Maj 7, Tisdag
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschhuvud
ADA-överensstämmandeNej
Färg / ytakrom
förbindelse1/2 FNPT
Djup3.25 "
Ansiktsdiameter1 3 / 4 "
Flödeshastighet1.5 gpm
Höjd1.75 "
MaterialMässing och krom
Max. Flöde1.5 gpm
TypSjälvrengöring
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7418201000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupAnsiktsdiameterFlödeshastighetHöjdMax. FlödeBreddPris
ZURN Z7000-S6 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 2.5 gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "370SEK
ZURN Z7000-S9 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 1.5 gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3 / 8 "2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z7000-S6-1.5 Duschhuvud självrengörande 1/2fnpt 1.5gpm
370SEK /enhet