Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z7000-S9 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 1.5 gpm | AF2DKJ 6RKH2

ZURN Z7000-S9 Duschhuvud självrengörande 1/2fnpt 1.5gpm

Finns i lager
Artikel: AF2DKJ Modell: Z7000-S9Korsreferens: 6RKH2

Få det Maj 7, Tisdag
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschhuvud
ADA-överensstämmandeNej
Färg / ytakrom
förbindelse1/2 FNPT
Djup4-3 / 8 "
Ansiktsdiameter2 5 / 8 "
Flödeshastighet1.5 gpm
Höjd2 5 / 8 "
MaterialMässing och krom
Max. Flöde1.5 gpm
TypSjälvrengöring
Bredd2 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupAnsiktsdiameterFlödeshastighetHöjdMax. FlödeBreddPris
ZURN Z7000-S6 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 2.5 gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "370SEK
ZURN Z7000-S6-1.5 Duschhuvud Självrengöring 1 / 2fnpt 1.5 gpm | AF2DKH 6RKH1 Z7000-S6-1.53.25 "1 3 / 4 "1.5 gpm1.75 "1.5 gpm1.75 "370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z7000-S9 Duschhuvud självrengörande 1/2fnpt 1.5gpm
201SEK /enhet