Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z7000-VB vakuumbrytare, 1/2 x 1-13/64 tums NPT | CE9CLY 48RT91

ZURN Z7000-VB Vakuumbrytare, 1/2 x 1-13/64 tum NPT

Finns i lager
Artikel: CE9CLY Modell: Z7000-VBKorsreferens: 48RT91
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypNPT
Höjd1 53 / 64 "
Max. Tryck125 psi
SealGummi
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd40 Deg till 160 Deg F
Bredd1 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1152
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdArtikelMax. TryckStorlekBreddPris
ZURN G67991 Dammsugare 6 tum Mnpt mässing 35 psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Vakuumbrytare35 psi66.5 "1 592 kr
ZURN 12-35XLCH Atmospheric Vakuum Breaker 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Vakuumbrytare---885SEK
ZURN 114-720A WILKINS vakuumbrytare, 1 1/4 tums storlek, brons, 150 psi Max. Tryck, 11 tums höjd | CV4KFR 801HA2 114-720--Vakuumbrytare---12 593 kr
ZURN 1-710 WILKINS Vakuumbrytare, 1 tums storlek, låg blygjuten brons, 150 psi Max. Tryck | CV4KFT 801HD3 1-710--Vakuumbrytare---2 438 kr
ZURN 1-720AFT WILKINS Vakuumbrytare, 1 tums storlek, brons, 150 psi Max. Tryck, 7 3/4 tums höjd | CV4KFU 801HD4 1-720AFT--Vakuumbrytare---9 669 kr
ZURN 1-720AU WILKINS Vakuumbrytare, 1 tums storlek, brons, 150 PSI Max. Tryck, 7 3/4 tums höjd | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Vakuumbrytare---12 459 kr
ZURN 1-460XL WILKINS Vakuumbrytare, 1 tums storlek, låg blygjuten brons, 150 psi Max. Tryck | CV4KFW 801HD0 1-460XL--Vakuumbrytare---8 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z7000-VB Vakuumbrytare, 1/2 x 1-13/64 tum NPT
433SEK /enhet