Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z81101-XL-3M Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm | AG6REV 45K799

ZURN Z81101-XL-3M Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AG6REV Modell: Z81101-XL-3MKorsreferens: 45K799

Få det Maj 6, Måndag
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
1 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Body MaterialMässing
ComplianceCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h
förbindelse1/2 "NPSM
KranoperationManuell
KranpipFast
FinishPolerad Chrome
Flödeshastighet0.5 gpm
Hantera materialMässing
Hantera typSpak
Monteringshålcentrum till centrum4"
MonteringstypDäck
Antal handtag2
Antal hål2
Totala höjden2.625 "
BytpatronTillverkare Nr 59517006 hett, 59517005 kallt
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd4"
VentiltypKeramisk skiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialComplianceförbindelseHantera typMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypAntal handtagAntal hålPris
ZURN Z831B4-XL-FC Kran manuell blad 1 / 2-14 tum Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lead Free1 / 2-14 "NPSMBlade6 "till 20" JusterbarDäck331 756 kr
ZURN Z6915-XL Kransensor 1/2 tum 1.5 Gpm Mässing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMässing-1 / 2 "Sensor-Däck114 158 kr
ZURN Z812A4-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMässingCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMBlade6"Däck221 756 kr
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metall-1/2 "NPSMTryck4"-131 119 kr
ZURN Z81104-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMässing-1/2 "MIPSBlade4"Centerset221 146 kr
ZURN Z81000-XL Kran manuell spak 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMässing-1/2 "MIPSSpak4"Centerset121 276 kr
ZURN Z86500-XL Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetall-1/2 "NPSMTryck4"Centerset231 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z81101-XL-3M Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm
1 030 kr /enhet