Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z82702-XL-3M Kran Manuell kors 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm | AG6RER 45K796

ZURN Z82702-XL-3M kran manuell kors 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AG6RER Modell: Z82702-XL-3MKorsreferens: 45K796
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
1 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
ADA-överensstämmandeNej
Body MaterialMässing
ComplianceCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h
förbindelse1/2 "NPSM
KranoperationManuell
KranpipFast
FinishPolerad Chrome
Flödeshastighet0.5 gpm
Hantera materialMässing
Hantera typCross
Monteringshålcentrum till centrumSingelhål
MonteringstypDäck
Antal handtag1
Antal hål1
Totala höjden3.437 "
BytpatronTillverkare Nr 59517005
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd3.75 "
VentiltypKeramisk skiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialComplianceförbindelseHantera typMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypAntal handtagAntal hålPris
ZURN Z831B4-XL-FC Kran manuell blad 1 / 2-14 tum Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lead Free1 / 2-14 "NPSMBlade6 "till 20" JusterbarDäck334 864 kr
ZURN Z6915-XL Kransensor 1/2 tum 1.5 Gpm Mässing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMässing-1 / 2 "Sensor-Däck118 837 kr
ZURN Z812A4-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMässingCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMBlade6"Däck223 990 kr
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metall-1/2 "NPSMTryck4"-132 569 kr
ZURN Z81104-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMässing-1/2 "MIPSBlade4"Centerset223 032 kr
ZURN Z81000-XL Kran manuell spak 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMässing-1/2 "MIPSSpak4"Centerset123 589 kr
ZURN Z86500-XL Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetall-1/2 "NPSMTryck4"Centerset234 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z82702-XL-3M kran manuell kors 1/2 tum Npsm 0.5 Gpm
1 856 kr /enhet