Bevel Tool

Med huvudkontor i Gelderland, Nederländerna, tillverkar Bevel Tools produkter för avfasning och avrundning av metall för att skapa mjuka kanter för hållbarhet och säkerhet. Läs mer

Filter

Elverktyg

Kraftöverföring

Pneumatik

Vattensystem

Rengöring

Möbelgästfrihet och matservice

Om Bevel Tool

Varumärkets omfattande katalog inkluderar överfräsar, avfasningar, skärlager, plåt- och plåtskydd och roterande borstar och kudddrivare. Fasade verktyg' fasade överfräshuvuden i aluminium har aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa fräshuvuden har vinklade fräshuvuden för finkapning och optimal prestanda. Märkets Bevel Mite pneumatiska motorfasverktyg har en pneumatisk motor för förbättrad prestanda. Dessa verktyg har en spindellåsknapp som gör det möjligt att byta routerhuvud inom 35 sekunder. Den har en fritt roterande fläns gjord av härdat (nitrerat) stål för ökad styrka.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Kunder som söker efter företagets avfasningsverktyg kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter, utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Frakt & Leverans

Dessa Bevel Tools-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Bevel Mate

Bevel Mite är en serie kompakta, handhållna verktyg som används för att skapa fasade kanter på olika material, som trä, metall och plast. Den är designad för att användas för precisionsskärning och formningsuppgifter...Läs mer 

Fasad kvalster

Bevel Mite-maskiner är designade för enkel och flexibel användning, med en viktgräns på endast 2 kg, vilket gör dem lätta och lätta att manövrera. Dessa handhållna maskiner är idealiska för snabb fasning, avrundning, a...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt routerbit?

Att välja rätt överfräs beror på vilken typ av material du arbetar med och det specifika snittet du vill göra. Det är viktigt att välja en bit som är lämplig för uppgiften och som matchar storleken och formen på det snitt du vill göra.

Vad är skillnaden mellan märkets avfasningsstyrning och avfasningsverktyg?

En fasstyrning är vanligtvis ett stationärt verktyg som fästs på ett såg- eller fräsbord. Den ger en guide för bladet/bitsen att skära i en specifik vinkel, vilket skapar en fasad kant. En avfasad styrning är användbar för att skapa konsekventa och exakta snitt, särskilt för större arbetsstycken eller när du arbetar med material som kräver hög noggrannhet. Å andra sidan är ett fasverktyg ett handhållet verktyg som används för att skapa fasade kanter på metall, plast och trä. Den är designad för precisionsskärning och formningsuppgifter, som att skapa vinklar och avfasningar på kanter och hörn. Ett fasverktyg är lätt och lätt att manövrera.

Hur installerar jag Bevel Tools flänshuvuden i rostfritt stål?

  • Se först till att flänshuvudet du installerar har rätt storlek och typ för den uppgift du utför.
  • Ta vid behov bort det befintliga flänshuvudet från avfasningsmaskinen genom att skruva loss det moturs.
  • Placera Bevel Tools flänshuvud av rostfritt stål på avfasningsmaskinens spindel och dra åt den genom att vrida den medurs. Använd en skiftnyckel eller tång om det behövs för att säkerställa en tät passform.
  • När flänshuvudet är ordentligt fastsatt på avfasningsmaskinen, sätt in lämpligt avfasningsblad i flänshuvudets monteringshål.
  • Se till att bladet är korrekt inriktat och åtdraget enligt tillverkarens instruktioner.
  • Testa avfasningsmaskinen för att säkerställa att flänshuvudet och bladet är ordentligt fastsatta och fungerar korrekt.

Varumärkesexklusiva produkter