BISHAMON INDUSTRIES

Bishamon Industries är en ledande tillverkare av högkvalitativa materialhanterings- och säkerhetsprodukter idealiska för både industriella och kommersiella applikationer. Dess huvudkontor ligger i Ontario, Kalifornien, USA. Läs mer

Filter

Materialhantering

Kraftöverföring

Motorer

Möbelgästfrihet och matservice

Materialhantering Filter

MaterialhissarVisa alla

  • Lyftbordstillbehör

    Inkluderar ett brett utbud av bärbara vagnar, ramplyftar, dragspelbälgar och fotreglage för att öka och utöka användbarheten hos saxlyftbord

  • Lyftbord och vagnar
  • Saxlyftbord

    Används för att lyfta stor eller tung utrustning till bekväma arbetshöjder för att minska skador och öka produktiviteten. Finns i 1 och 1/2 hk varianter med en maximal lasthållningskapacitet på 5000 lb

  • skivspelare

    Idealisk för displayer, färgsprutning, samt montering och inspektion. Har en maximal lyftkapacitet på 4500 lb och har ett gummilager ovanpå för att minimera risken att arbetsstycket rör sig eller glider medan det roterar

Palljack och tillbehörVisa alla

  • Tillbehör till palljack
  • Palljack
  • Pallställare och nivålastare

    Pneumatiska/hydrauliska pallpositionerare och nivålastare för att sänka och höja laster, vilket gör lastning och lossning av pall enklare, säkrare och snabbare. Tillverkad av högkvalitativt stål och har en maximal lyftkapacitet på 4500 lb

Om BISHAMON INDUSTRIES

Företagets katalog innehåller saxlyftsbord, skivspelare, hydrauliska pallställare och pneumatiska pallar. Bishamon saxlyftbord används för att lyfta stor eller tung utrustning med en maximal belastning på 5000 lb. Dessa bord har ett elektriskt tåskydd runt plattformen för optimal förarsäkerhet. De har fångade saxrullar för maximal stabilitet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Bishamon artikelnummer korsreferenser till olika Vestil & Southworth-produkter. Så om du letar efter en Bishamon-del som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Bishamon-produkter är lämpliga för standardkurirförsändelser och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Hur fungerar ett lyftbord?

Hydraulvätska tvingas in i eller ut ur hydraulcylindrarna för att höja och sänka hydrauliska lyftbord. När hydraulvätska tvingas in i en cylinder, slår cylindern utåt, vilket tvingar isär saxbenen.

Varumärkesexklusiva produkter