CALDWELL Rörval

Filter

CALDWELL -

Rörval

Caldwell-rörplockar är betongrörslyftanordningar konstruerade för att hantera prefabricerade betongrör på byggarbetsplatser, raffinaderier och petrokemiska bearbetningsanläggningar. Dessa rörplockar kräver inte att operatören manuellt räcker inuti röret och underlättar arbetaren att stanna kvar över röret hela tiden. För att lyfta rören sätts lutningshandtaget på dessa plockar in i lyfthålen och lutas sedan för att ingripa med den avfasade kanten för att enkelt motstå belastningar upp till 10000 lb. Välj mellan ett brett utbud av dessa Caldwell-rörval, tillgängliga i bredden av 1.5, 2 & 2.75 tum Raptor Supplies.

StilModellKapacitetFri höjdBreddPris (ex moms)
ACPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "22 300 SEK
ACPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "13 664 SEK
ACPP - 36000 lb.28.5 "2"16 838 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?