Cementex USA

Sedan 1950 har Cementex varit leverantör av dubbelisolerade handverktyg. Företaget har sitt huvudkontor i Burlington, New Jersey, USA och är specialiserat på 1000V säkerhetsverktyg för elektrisk säkerhet för att skydda användare från elektriska faror. Läs mer

Filter

Handverktyg

Säkerhet

Elverktyg

testinstrument

Materialhantering

Electrical

Fleet och fordonsunderhåll

Belysning

Vattensystem

Rengöring

hårdvara

bearbetning

Motorer

Labtillbehör

Pneumatik

Kraftöverföring

Pumps

12

Om Cementex USA

Varumärkets breda katalog inkluderar utbytbara verktyg, skiftnycklar, tänger och pressar, skruvmejslar och mutterdragare, specialverktyg och PPE-tillbehör. Cementexkit för kappor och byxor erbjuder skydd och komfort för elarbetare som utsätts för risken för ljusbågsincidenter. De har FR kardborreband fram, vad och ankel för enkel åtkomst, säker stängning och snabb borttagning vid bågexponering. Dessa kit för kappor och byxor är utrustade med ansiktsskydd mot imma för att förhindra bågeexponering för användarens ansikte och dimma. Märkets momentnycklar har en vridmomentkontrollmekanism med låg friktion för att ge exakta avläsningar i medurs och moturs riktningar. De erbjuder dessutom två kalibreringsjusteringar (stor och fin) för att tillåta exakta vridmomentinställningar. Dessa skiftnycklar är integrerade med vridlåsande kragar för att låsa vågen på förutbestämd avläsning och förbli i låst läge.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Cementex MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Salisbury, Klein Tools och Channellock modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Cementex-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Cementex-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Cementex-artiklar med kurirförsändelse och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vad är bågklassade kläder?

Bågklassade kläder är gjorda av material som testats för att motstå de termiska riskerna med en ljusbågsblixt. Klädseln är klassad i termer av dess arc thermal performance value (ATPV) eller energi att bryta upp (EBT), vilket anger hur mycket energi kläderna tål innan de går sönder och utsätter bäraren för brännskador.

Hur väljer jag rätt arc flash klädsats?

För att välja rätt arc flash-klädsats måste du överväga risknivån för den uppgift du ska utföra, såväl som ATPV- eller EBT-klassificeringen som krävs för din PPE.

Hur underhåller man arc flash-kläder?

  • Inspektera kläderna före varje användning för tecken på skada eller slitage.
  • Byt ut skadade eller slitna föremål omedelbart.
  • Förvara kläderna på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
  • Använd inte blekmedel, sköljmedel eller andra kemikalier på ljusbågskläder.
  • Undvik att utsätta kläder för stark värme.

Hur väljer man rätt Cementex arc flash huva?

När du väljer en bågblixthuva är det viktigt att ta hänsyn till faktorer, såsom den erforderliga ljusbågsklassificeringen, kompatibilitet med annan PPE, komfort och passform.

Varumärkesexklusiva produkter