DIABLO

Diablo tillverkar högkvalitativa skärverktyg, slipmedel och elverktygstillbehör för fackmän. Deras verktyg är användbara vid färg-, golv- och möbellackering. Läs mer

Filter

slipmedel

Elverktyg

Säkerhet

bearbetning

Om DIABLO

Diablos katalog innehåller sågblad, borr, fräs, slipskivor och mer. Märkets cirkelsågblad (även känd som bordssåg & geringssågblad) är designade för att skära trä eller träkompositer. De används för att göra snabba, raka snitt över en bräda (crosscuts) eller längs brädans längd (rip cuts). Dessa cirkelsågblad har avancerade laserskurna stabilisatorventiler för att minimera buller och vibrationer för stabilitet. De har Triple Chip Cutting som minskar gnistor och möjligheten att behöva "het" åtkomst. Diablo fram- och återgående sågblad har en välvd design med full kontakt med ultrahärdad skäregg som ger fler arbetande tänder i materialet för snabbare snitt på färre pass. De har dubbeltandskonfiguration med små mathål för snabbare materialborttagning och förbättrad hållbarhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Diablos MPN korsar individuella referenser till motsvarande Milwaukee, Westward & DEWALT slipskivor. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Diablo-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Diablos produkter är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Större handelsnamn

SandNET-skivor

Dessa skivor har ett grovt korn för enkel borttagning och borttagning av färg utan att skada den underliggande ytan. Deras igensättningsreducerande nätdesign står för mindre dammuppbyggnad och upp till 10 gånger längre...Läs mer 

Hook & Lock-skivor

Dessa skivor har ett universellt hålmönster och en design som passar alla (passar alla 5- och 8-hålsslipmaskiner) för snabb och exakt inriktning, vilket säkerställer en förstklassig keramisk kornblandning för snabb materialborttagning...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur får man bästa resultat när man använder Diablo-blad?

För snabb matning ger ett dåligt tråkigt snitt, medan för långsam matning kan leda till att materialet bränns. Så, för att få bästa resultat, bibehåll en korrekt matningshastighet.

Vad är skillnaden mellan märkets kombinationsblad och blad för allmänna ändamål?

Kombinationsblad är utformade för att skära och slita, medan blad för allmänna ändamål är lämpliga för de flesta träskärningsapplikationer, inklusive plywood, laminerat trä och melamin.

Vilken är den korrekta sandbandsriktningen?

Alla Diablos slipband är dubbelriktade och fungerar i båda riktningarna.

Hur hanterar dessa slipskivor värmeuppbyggnad?

Diablo-verktyg kommer med Perma-SHIELD-beläggning för att motstå värmeuppbyggnad genom att skärma bladet.

Varumärkesexklusiva produkter