DOTCO Allmän luftpennkvarn


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 2.3 , Kullager: Skärmad , Plikt: Allmänt , Avgastyp: Bakre , Slanglängd: 60 " , HP: 0.10 , Min. Slangstorlek: 3 / 16 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Twist , Varierande hastighet: Ja
StilModellCFM @ Full belastningGratis hastighetHusets materialTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A
10R0400-18-G
0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 242 SEK
A
10R0401-18-G
0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 422 SEK
B
12R0400-18-G
9.060,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.10 451 SEK
C
12R0380-18-G
9.080,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.10 311 SEK
B
12R0400-43-G
9.060,000 rpmKomposit5 4 / 5 "0.3 lb.10 922 SEK
B
12R0410-18-G
9.060,000 rpmKomposit5 4 / 5 "0.3 lb.8 990 SEK

Allmän luftpennkvarn

De allmänna Dotco-precisionspennkvarnarna är utformade för metallborttagning och avgradning. Dessa bakre avgasslipar har en 0.1 hk motor som kan leverera hastigheter upp till 80000 rpm för hög materialavlägsnande, en vridreglage för att variera och kontrollera hastigheten och en 1/4 tum NPT-inloppsport för lufttillförsel (90 psi ). De har också ett aluminium- / komposithölje som tål det hårdaste industriella missbruket och skyddade lager för att förhindra förlust av smörjmedel. Dessa Dotco-slipmaskiner levereras med en tillämplig spännhylsa, hylsnycklar, ett spännhylsskydd, en 5 fot lufttillförselslang och en 1 fot överhöjd. Varianter utan spännhylsskydd finns också på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?