FAG BEARINGS Vinklade kontaktlager

Avsedd att rymma höga axiella och radiella belastningar och används ofta i elmotorer, växellådor och kopplingar. Erbjud en maximal rotationshastighet på 22300 rpm och har en NBR-tätning och en fast mässing / stål / polyamidbur

Filter

FAG BEARINGS -

Vinkelkontaktkullager

StilModellTätningsmaterialABEC-toleransBore Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetPris (ex moms)
A3311-BD-TVH-355mm88,000 N-68 grader till 248 grader F.49.2mmGlasfiberförstärkt polyamid116,000 N-
RFQ
B3310-BD-C3-350mm70,000 N-68 grader till 392 grader F.44.4mmStål93,000 N2 821 SEK
B3305-BD-C3-325mm21,000 N-68 grader till 392 grader F.25.4mmStål31,500 N-
RFQ
C7314-B-MP-UA--------4 228 SEK
A3208-BD-TVH-340mm38,000 N-68 grader till 248 grader F.30.2mmGlasfiberförstärkt polyamid51,000 N-
RFQ
A3208-BD-TVH-C3-340mm38,000 N-68 grader till 248 grader F.30.2mmGlasfiberförstärkt polyamid51,000 N-
RFQ
A3211-BD-TVH-355mm51,000 N-68 grader till 248 grader F.33.3mmGlasfiberförstärkt polyamid61,000 N-
RFQ
B3306-BD-C3-330mm29,500 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål43,000 N-
RFQ
B3307-BD-335mm36,500 N-68 grader till 392 grader F.34.9mmStål55,000 N1 890 SEK
B3309-BD-C3-345mm54,000 N-68 grader till 392 grader F.39.7mmStål72,000 N2 487 SEK
A3211-BD-TVH-C3-355mm51,000 N-68 grader till 248 grader F.33.3mmGlasfiberförstärkt polyamid61,000 N-
RFQ
A3212-BD-TVH-360mm64,000 N-68 grader till 248 grader F.36.5mmGlasfiberförstärkt polyamid75,000 N-
RFQ
B3311-BD-355mm88,000 N-68 grader till 392 grader F.49.2mmStål116,000 N-
RFQ
D7219-B-TVP-UA--------5 340 SEK
B3310-BD-350mm70,000 N-68 grader till 392 grader F.44.4mmStål93,000 N-
RFQ
B3306-BD-330mm29,500 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål43,000 N1 653 SEK
B3305-BD-325mm21,000 N-68 grader till 392 grader F.25.4mmStål31,500 N-
RFQ
B3213-BD-C3-365mm77,000 N-68 grader till 392 grader F.38.1mmStål86,000 N-
RFQ
B3212-BD-C3-360mm64,000 N-68 grader till 392 grader F.36.5mmStål75,000 N-
RFQ
B3211-BD-C3-355mm51,000 N-68 grader till 392 grader F.33.3mmStål61,000 N2 095 SEK
B3205-BD-325mm15,200 N-68 grader till 392 grader F.20.6mmStål22,000 N-
RFQ
B3311-BD-C3-355mm88,000 N-68 grader till 392 grader F.49.2mmStål116,000 N-
RFQ
B3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål50,000 N-
RFQ
B3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål51,000 N-
RFQ
A3310-BD-TVH-350mm70,000 N-68 grader till 248 grader F.44.4mmGlasfiberförstärkt polyamid93,000 N2 821 SEK
FAG BEARINGS -

Vinklade kontaktlager

StilModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTemp. Räckvidd
A3304-BD22.2mm20mmStål553014,70052mm3574-68 grader till 392 grader F.
RFQ
B3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grader till 248 grader F.
RFQ
A3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader till 392 grader F.
RFQ
A3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader till 392 grader F.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?