FAG BEARINGS Radiella kullager

Perfekt för applikationer i remskivsystem för enkel lasthantering, transportband för att säkerställa friktionsfri rotation av drivhjul och bilar för rörelse i hjul och motorer. Har en maximal dynamisk lastkapacitet på 142000 kg och erbjuds i olika hål och ytterdiametrar

Filter

FAG BEARINGS -

Enradiga radiella kullager

StilModellTemp. RäckviddBore Dia.BurmaterialTypBreddDynamisk lastkapacitetBranschnummerMax. VarvtalPris (ex moms)
AHC6307-2RSR-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.35mmpolyamiderDubbelseglad21mm33,500 lb.HC6307-2RSR-TVH-L207-C3560020 759 SEK
AHC6308-2RSR-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.40mmpolyamiderDubbelseglad23mm42,500 lb.HC6308-2RSR-TVH-L207-C35000-
RFQ
AHC6203-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.17mmpolyamiderDubbelseglad12mm10,400 lbHC6203-C-2HRS-TVH-L207-C317000-
RFQ
AHC6206-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.30mmpolyamiderDubbelseglad16mm20,800 lb.HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3103008 837 SEK
AHC6204-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.20mmpolyamiderDubbelseglad14mm13,900 lb.HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C314600-
RFQ
AHC6205-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader till 248 grader F.25mmpolyamiderDubbelseglad15mm15,000 lb.HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C312300-
RFQ
B6217-J20AA-C332 grader till 302 grader F.85mmStålÖppen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
B6218-J20AA-C332 grader till 302 grader F.90mmStålÖppen30mm102,000 lb6218-J20AA-C363009 369 SEK
B6314-J20AA-C332 grader till 302 grader F.70mmStålÖppen35mm115,000 lb.6314-J20AA-C3680019 071 SEK
B6311-J20AA-C332 grader till 302 grader F.55mmStålÖppen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850014 707 SEK
B6313-J20AA-C332 grader till 302 grader F.65mmStålÖppen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730017 605 SEK
B6316-J20AA-C332 grader till 302 grader F.80mmStålÖppen39mm131,000 lb.6316-J20AA-C3540024 117 SEK
B6317-J20AA-C332 grader till 302 grader F.85mmStålÖppen41mm141,000 lb.6317-J20AA-C35000-
RFQ
B6312-J20AA-C332 grader till 302 grader F.60mmStålÖppen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790015 707 SEK
B6318-J20AA-C332 grader till 302 grader F.90mmStålÖppen43mm142,000 lb.6318-J20AA-C34900-
RFQ
B6309-J20AA-C332 grader till 302 grader F.45mmStålÖppen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C3950010 369 SEK
B6315-J20AA-C332 grader till 302 grader F.75mmStålÖppen37mm123,000 lb.6315-J20AA-C36300-
RFQ
B6215-J20AA-C332 grader till 302 grader F.75mmStålÖppen25mm70,000 lb6215-J20AA-C37800-
RFQ
StilModellPris (ex moms)
A2205-2RS-TVH1 717 SEK
A2203-2RS-TVH1 530 SEK
A2208-2RS-TVH2 290 SEK
A2207-2RS-TVH2 206 SEK
A2202-2RS-TVH1 814 SEK
A2206-2RS-TVH1 834 SEK
A2204-2RS-TVH1 872 SEK
FAG BEARINGS -

Radiallager dubbelrad 12mm hål

ModellArtikelPris (ex moms)
2201-2RS-TVHAJ2HKU1 347 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?