Sedan 1862 har Hydro-Vacuum SA tillverkat pumpar av hög kvalitet som är idealiska för applikationer inom kemi-, livsmedels-, läkemedels-, textil- och pappersindustrin. Hydro-Vacuum SA pumpar innehåller enstegs centrifugal, dubbel sugning, djupbrunn, självpumpande och tankpumpar. Märkets enstegs centrifugala DHV-pumpar används för att cirkulera rena och lätt förorenade vätskor vid temperaturer upp till 120 grader Celsius och med låg viskositet. De har dubbla sughjul för ökad flödeshastighet och ett axiellt delat pumphus för enkel inspektion i ledningen. Hydro-Vacuum PFA tankpumpar är konstruerade för att driva ut förorenad vätska, gödsel och annat avloppsmaterial med en densitet på upp till 1100 kg/mXNUMX. De är integrerade med hållare och hängare, skruvade i flänsen, för att skydda motorer från mekaniska skador vid transport eller lagring av enheterna. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar tillsammans med fläktar, tryckbrytare, hydrofortankar och spisar och ugnar på Raptor Supplies.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive Saudiarabien, UAE, Singapore, Indonesien och Malaysia. Du kan antingen nå oss via telefon, WhatsApp, livechatt eller skicka formuläret på denna sida för att få motsvarande del du behöver idag!