BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series FNQ-R, KTK-R, LP-CC


Filter
Växelspänning: 600 VAC , ampere AC: 30 , Anslutningstyp: Box , Fuse Dia.: 13 / 32 " , Säkringshållarkod: W , Säkringslängd: 1.5 " , Säkringstyp: Klass CC , Säkring UL klass: CC , Höjd: 3.75 " , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Längd: 3.61 " , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 600 , Monteringssätt: DIN-skena , Antal polacker: 3 , Bredd: 1.5 " , Trådstorlek: 18 till 8
StilModellSäkringsindikatorDC-spänningsvärdeSäkringsblockdesignPris (ex moms)
A
OPM-1038RSW
Ja300 VDCTryck på Safe with Disconnect6 339 SEK
B
OPM-1038R
Ja600 VDCTryck på Säker4 740 SEK
A
OPM-1038RSWC
Ja och fjärrkontroll300 VDCTryck på Safe with Disconnect7 695 SEK
B
OPM-1038RC
Ja och fjärrkontroll600 VDCTryck på Säker5 155 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?