MILLER - WELDCRAFT TIG-facklor

Inkluderar luftkylda (under 250 A) och vattenkylda (över 200 A) facklor avsedda för användning med Miller TIG-svetsare. Har en pennaformad huvuddesign med ergonomiska kontaktpunkter för att minska förarens trötthet och en fingergummikontroll för exakt kontroll av bågar 

Filter

Weldcraft TIG-svetsning (tungsten inert gas) är en form av bågflamsvetsning som använder volfram som en elektrod för att värma samman fogningsplatsen. ...Läs mer
MILLER - WELDCRAFT -

Luftkylda ficklampskroppar

StilModellPris (ex moms)
A150TB917 SEK
B150VTB1 658 SEK
CWP-R17FV3 226 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

Weldcraft TIG-fackelsatser

Miller Weldcraft A-150-serien TIG-facklor är lämpliga för underhålls- och reparationsverksamhet inom flyg-, mat- och dryckes-, petrokemiska och metallbearbetningsapplikationer. Dessa TIG -fackelsatser har en Diamond Grip -huvuddesign med kontaktpunkter för fingrar och tumme för att säkerställa ett bekvämt grepp och minimera förarens trötthet. De har en flexibel hals för enkel användning i svåråtkomliga områden och ribbat handtag för användarkomfort.

StilModellPris (ex moms)
AWP-17-12-R2 389 SEK
BWP-17-25-R3 563 SEK
CWP-17F-25-R3 782 SEK
DWP-17FV-12-R3 450 SEK
EWP-17FV-25-25 654 SEK
FWP-17V-12-23 888 SEK
GWP-17V-12-R2 868 SEK
HWP-26FV-25-26 253 SEK
IWP-26FV-25-R5 123 SEK
JWP-26V-12-24 285 SEK
KWP-26V-25-25 459 SEK
LWP-26V-25-R4 687 SEK
MWP-9-12-R2 094 SEK
NWP-9FV-12-R3 498 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

Luftkyld fackelkropp

StilModellPris (ex moms)
AWP-17F1 998 SEK
BWP-17V1 615 SEK
CWP-9971 SEK
DWP-9FV2 448 SEK
EWP-26V1 980 SEK
FWP-9F1 660 SEK
GWP-9V1 562 SEK
HWP-171 056 SEK
IWP-17FV2 558 SEK
JWP-261 148 SEK
KWP-26FV3 606 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

Vattenkyld fackla

StilModellaccepterarPris (ex moms)
A300185Dinse -anslutningar17 310 SEK
B300186Trådlåsanslutning endast Maxstar / Dynasty 70026 469 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

Ficklampa

StilModellPris (ex moms)
AWP17V25RM3 888 SEK
BWP-17V-25-24 470 SEK
CWP-26V-12-R3 910 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

Vattenkyld fackelkropp

StilModellPris (ex moms)
AWP-182 127 SEK
BWP-201 759 SEK
CWP-18V3 443 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

TIG Torch vattenkylda kit

StilModellPris (ex moms)
AWP-225-25-R6 513 SEK
BWP2025RM5 284 SEK
CWP-18-25-R5 849 SEK
MILLER - WELDCRAFT -

TIG Torch luftkylda kit

StilModellPris (ex moms)
AWP9FV25RM4 900 SEK
BWP17FV25RM4 229 SEK

Funktioner

  • Miller Weldcraft TIG-brännare är idealiska för anslutning till TIG-svetsare, volframelektroder och andra tillbehör och för att svetsa ihop liknande metalldelar.
  • Miller Weldcraft TIG-brännarkroppar kan antingen vara styva eller flexibla för riktade applikationskrav.
  • Utvalda modeller av brännarkroppar är integrerade med en gasventil för att styra flödet av skydds-/inertgas genom deras munstycken.
  • Raptor Supplies levererar även både luft- och vattenkylda Miller Weldcraft TIG-brännare med sina respektive kit för snabb svetsning vid anslutning till TIG-svetsare.
  • Miller Weldcraft TIG brännarsatser innehåller antingen endast en gummislang eller ett sortiment av tillbehör, såsom en gaslins, flödesmätare/regulator och arbetsklämma.

Arbetsmekanism

  • Miller Weldcraft TIG-brännare är fästa på en volframelektrod och sedan anslutna till en kompatibel TIG-svetsare för att tillföra erforderlig ström via den temperaturbeständiga och icke förbrukningsbara elektroden.
  • Denna elektrod, när den förses med ström, skapar en båge för uppvärmning och smältning av metallarbetsstyckena.
  • Användare bör kontrollera placeringen av Miller Weldcraft TIG-brännare för korrekt svetsning.
  • Brännarna ger också skärmning/inert/icke-reaktiv gas genom munstycket runt elektroden för att hålla föroreningar borta från den smälta svetsbassängen och förhindra kemiska reaktioner av upphettade metaller med omgivande luft. Detta förhindrar bildandet av porer, sprickor eller stänk i arbetsstyckets svetsfog.
  • Utvalda applikationer kan kräva tillsats av tillsatsmaterial eftersom volframelektroden inte smälter och fungerar som ett fyllmedel, till skillnad från elektroderna under MIG-svetsning.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001: 2015
  • OSHA
  • ANSI Standard Z49.1

Vanliga frågor

Vilka kompatibla tillbehör är lämpliga för Miller Weldcraft TIG-brännare?

  • Miller Electric kraftkälla paket: Dessa Miller Elektriska kraftkällor tillhandahålla AC- eller DC-ström och inertgasförsörjning till Miller Weldcraft TIG-brännare.
  • Volframpaket: Dessa volframelektrodpaket är fästa på Miller Weldcraft TIG-brännare för att bilda svetsbågar mellan dem själva och arbetsstycket.
  • Fot- eller fingertoppskontroll: Denna fot- eller fingertoppskontroll är idealisk för att styra strömtillförseln till Miller Weldcraft TIG-brännare för svetsning.

Vad är skillnaden mellan TIG- och MIG-svetsning?

Tungsten inert gas (TIG)-svetsning använder en statisk, icke-förbrukningsbar elektrod, medan metall inert gas (MIG)-svetsning använder en förbrukningsbar elektrod som fungerar som en tillsatsmetall för att smälta ner och fylla gapet mellan metallerna som ska sammanfogas. TIG-svetsning kan kräva tillsats av en fyllnadsstav med liten diameter i bågen medan MIG-svetselektroden kontinuerligt matas in i svetspistolen/brännaren från en trådpool. MIG-svetselektroder väljs utifrån de svetsade materialen. TIG-svetselektroderna är dock alltid gjorda av volfram eller dess legeringar.

Hur väljer man mellan olika typer av volframstavar när man använder Miller-Weldcraft TIG-brännare?

Millers Weldcraft-produktlinje har ett brett utbud av högkvalitativa volframelektroder för olika TIG-svetsbehov.
  • Rena volframelektroder: Dessa rena volframelektroder använder en växelströmskälla för att bilda en ren kulände vid uppvärmning och ge god bågstabilitet.
  • 2 % cerierade volframelektroder: Dessa volframelektroder (med 2% cerium) fungerar bra i både DC- och AC-svetsprocesser och visar utmärkta ljusbågar vid låga ströminställningar.
  • 2 % lanthanerade volframelektroder: Dessa volframelektroder har 2 % lantan för svetsning av kolstål, rostfritt stål, nickellegering, titan och aluminiummaterial i både växelströms- och likströmsinställningar.
  • Volframelektroder för sällsynta jordarter: Dessa volframelektroder kombinerar det bästa av alla legerande sällsynta jordartsmetaller för att ge bågstabilitet för svetsning av alla metaller i AC/DC-inställningar.

Vilka material stöder AC- eller DC-drivna TIG-brännare?

AC-drivna TIG-brännare används vanligtvis för svetsning av icke-järnmetaller som aluminium och magnesium, medan DC-drivna Miller Weldcraft TIG-brännare är lämpliga för svetsning av järnlegeringar som stål eller rostfritt stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?