MotionSense Wave beröringsfri teknik
Denna teknik används i olika Moen-kranar för att leverera beröringsfri vattenleverans. En enkel handrörelse krävs för att sätta PÅ eller AV fixturen direkt.
Med sitt huvudkontor i North Olmsted, Ohio, USA, har Moen tillverkat olika vattenförsörjningslösningar sedan 1956 för matlagnings- och gästfrihetsindustrin. Läs mer
Används för luftning eller blandning av luft med andra ämnen, såsom jord eller vatten. Designad för att ge ett laminärt flöde. Kompatibel med badrumsblandare från Icon och Divine Series
Badrumskranar med estetiska handtag med en pip för att reglera vattenflödet eller för att blanda varmt och kallt vatten från överliggande tankar. Överensstämmer med American Disability Act (ADA) specifikationer. Finns i kroppsmaterial av brons och gjutmetall
Används för att täcka kranhål och hårdvara som monterar kranen till en yta; förhindra att vatten kommer under diskbänken. Även känd som däcksplattor - bäst lämpad när man byter från en kran med flera hål till en kran med en hål
Inkluderar installationshårdvara, såsom patron för enstaka handtag, patronmuttrar, ensidig handtag, kontrollstopp, kretskort, kallvingehandtag, escutcheons, escutcheon-plattor och monteringsskruvar
Idel för installation i kommersiella kök, restauranger, barer och pausrum. Funktion Power Boost-teknik (på utvalda modeller) för en förbättrad vattenprestanda och Reflex-system för en säker dockning av nedrullnings- / utdragsspruthuvudet
Ge rinnande vatten för handtvätt och grooming. Kan användas för att ersätta en gammal kran på en befintlig diskbänk. Integrerad med antingen en sensor för handsfree-drift eller manuellt manövrerade handtag
Utrustad med två L-formade handtag för att starta eller stoppa vattenflödet. Konstruerad för att separat styra varm- eller kallvattenförsörjningen och justera vattentemperaturen därefter
Konvertera manuella spolventiler till en automatisk konfiguration; hjälp med att byta ut handtagsenheten på en manuell ventil. Sensordrivna kit utrustade med en närhetssensor för att minska spridningen av bakterier och automatiskt utlösa spolning när användaren rör sig utanför räckvidden
Storlek för att passa tankfria toaletter i offentliga toaletter; kräver högtrycksvattenförsörjning för att fungera. Utrustad med sensorer som automatiskt utlöser spolning efter en viss tidsperiod
Företagets produktkatalog innehåller en mängd olika luftare, kranar, diskbänkar, belysningsenheter, handdukshängare, sittstolar, filtreringskranar, sopenheter och kranar. Den ADA-kompatibla Moen Badrumsblandare har fläcktålig förkromning och finns i mässings- och gjutmetallkonstruktioner med alternativ i manuella, mätnings- och sensorstyrda lägen. Varumärkets låga blykompatibla vattenkranar används med vanliga VVS-anslutningar. Dessa Moen-kranar har en kromfinish som ger ett mycket reflekterande spegelliknande utseende, dubbla handtag och en flödeshastighet på 2.2 gpm. Raptor Supplies erbjuder Moen kranar, samt en mängd olika duschmunstycken (i olika flödeshastigheter och ytdiametrar) och Moen krandelar och tillbehör, såsom ventiler, patroner, knoppar och handtag.
Moen artikelnummer korsrefererar ofta till olika Kohler Produkter. Så om du letar efter en Moen-kran som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa armaturer och kranar är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa kranar installeras i storkök för vattenleverans. De är utrustade med dubbla sensorer (Wave & Ready Sensor) för att möjliggöra handsfree-drift.
Dessa kranar har 4 olika sprayutgångar, inklusive förstärkt skölj, luftad ström, rengöringssköljning och förstärkt ström. Dessa spraytyper ger maximal mångsidighet för rengöringsuppgifter.
Denna teknik används i olika Moen-kranar för att leverera beröringsfri vattenleverans. En enkel handrörelse krävs för att sätta PÅ eller AV fixturen direkt.
Detta system tillåter användaren att byta trim ovanför diskbänken utan att behöva byta ventil under diskbänken. Detta system är applicerbart i toalett och dusch/badkar kranar.
Istället för att använda ett proprietärt rengöringsmedel kan användarna bara använda mild flytande diskmedel och vatten. Kranen kan rengöras & torkas med en mjuk trasa efteråt.