MOEN Badrumskranar

Badrumskranar med estetiska handtag med en pip för att reglera vattenflödet eller för att blanda varmt och kallt vatten från överliggande tankar. Överensstämmer med American Disability Act (ADA) specifikationer. Finns i kroppsmaterial av brons och gjutmetall

Filter

MOEN -

Badrumskranar

StilModellAvloppstypHantera typHöjdAntal handtagBytpatronFormaTutlängdPris (ex moms)
A8810Grid SilBlade4.625 "2Tillverkare Nr 1224Låg båge4"-
RFQ
B8430IngenSpak7"1Tillverkare Nr 1224Rakt4"1 927 SEK
C8800IngenBlade4.625 "2Tillverkare Nr 1224Låg båge4"2 275 SEK
D8432Pop UpSpak7"1Tillverkare Nr 1224Rakt4"2 295 SEK
EL4621Pop UpSpak7"1Tillverkare Nr 1255Rakt4.375 "2 190 SEK
FL4605Pop UpSpak7"1Tillverkare Nr 1255Rakt4.375 "1 858 SEK
MOEN -

Svanhals badrumsblandare

StilModellAntal hålförbindelseKranoperationTutlängdVentiltypKranpipFlödeshastighetHantera typPris (ex moms)
ACA830311/2 "MIPSSensor5.375 "magnet~~POS=TRUNCStyv / gunga0.5 gpmSensor8 798 SEK
B822531 / 2 "Manuell8"Keramisk skivaStel2.2 gpmBlade4 801 SEK
MOEN -

Badrumskranar, mässing, stel pip

Moen badrumsblandare ger rinnande vatten för skötsel och handtvätt. Dessa kranar har mässingskonstruktion med kromfinish för ett elegant utseende och utmärkt korrosionsbeständighet. De erbjuder manuell och mätande krandrift för att kontrollera det initiala flödet av vatten och leverera flödeshastigheter upp till 2.2 gpm. Dessa kranar kommer med ADA-erkända handtag i stil med spak / tryck / handledsblad med varma och kalla indikatorer. De finns i piplängder på 4.375, 4.5, 4.75, 5 & 5.5 tum.

StilModellAntal hålförbindelseKranoperationBytpatronTutlängdTemp. KontrolleraVentiltypFlödeshastighetPris (ex moms)
A888411/2 "IPSMätning521004.5 "Icke-blandningMätning0.5 gpm2 294 SEK
B841713/8 "kompressionManuell1215494.375 "Justerbar temperaturgränsstoppKeramisk skiva2.2 gpm3 089 SEK
C888621/2 "MIPSMätningTillverkare Nr 163524.75 "-Mätning0.5 gpm4 612 SEK
MOEN -

Badrumsblandare, gjuten metall

StilModellMonteringstypComplianceförbindelseAntal handtagTutlängdAvloppstypKranoperationFlödeshastighetPris (ex moms)
ACA8301CentersetADA3 / 4 "-3"IngenSensor0.5 gpm7 988 SEK
B8414CentersetADA, AB19531/2 "IPS14"Dyka uppManuell2.2 gpm2 487 SEK
C8228UtbreddADA, BAA, AB19531/2 "IPS23"IngenManuell2.2 gpm4 629 SEK
DTS6720Utbredd-3 / 4 "-4"Pop-up-hål, mindre dräneringManuell2.2 gpm-
RFQ
E8889UtbreddADA, AB19531 / 2 "24"IngenMätning2.2 gpm5 797 SEK
MOEN -

Manuell spak för kran 3/4 tum 2.2 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
T6420AD3LTC2 297 SEK
MOEN -

Badrumsblandare med rak pip, kromfinish, 1.2 gpm flödeshastighet, 4 5/8 tums piplängd

ModellArtikelPris (ex moms)
T6920CN2TGJ4 769 SEK
MOEN -

Mid Arc Badrumsvaskblandare, Aktivering av rörelsesensor, 0.5 Gpm flödeshastighet, Krom

ModellArtikelPris (ex moms)
8553CH6MVQ8 054 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?