MORRILL

Filter

Motorer

5SME59BVA10385111A5211A5110A5210A5K0015R0165R0365R0285R0265R034SSC2B13CNHEMA1

Motorer Filter

AC-motorer

Borstlösa ECM-motorer

Designad för att driva förångare och kondensorfläktar i HVAC-R-utrustning som ismaskiner, klädkylare och vitriner. Kan köras upp till en omgivningstemperatur på 55 grader C och leverera hastigheter mellan 1401 och 1600 rpm

  • Borstlös ECM-motor
  • Borstlös ECM-motor
  • Borstlös ECM-motor
  • Borstlös ECM-motor+5
Artikel (8)
Ecm enhetslagermotor, 1550 rpm, 115VAC
Punkt: CH6KKR
Artikelnummer : 5R034
1 871 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Enhetslagermotor
Artikel (5)

Motorfästen

Motorfäste
MORRILL

Motorfäste

Punkt: CT3URC
Artikelnummer : 5K001
99 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Enhetsbärande motorer

Perfekt för applikationer med effekt mellan 1 och 9 watt. Utrustad med en internt monterad kondensator för direkt mekanisk utbyte med nuvarande skuggade polmotorer och möjliggör montering i både horisontella och vertikala positioner

Om MORRILL

Morrill, ett varumärke från Regal Beloit, tillverkar industrimotorer för kommersiella kylapplikationer där hög effektivitet och tyst drift är avgörande för kvaliteten. Morrill -katalogen innehåller Arktic 59 -motorer, Arktic SSC -motorer, ECM -verktygslådor, fläktblad och lagermotorer. Morrill enhetsbärande motorer används i krävande applikationer där hög effektivitet krävs. De har ett aluminiumhölje för tål tuffa industrimiljöer och hållbara kullager för förbättrad drift. De kan monteras på piedestal för enkla installationer och reparationer och är UL-, ATeX- och CE -kompatibla för säker drift. Dessa lagermotorer, tillsammans med borstlösa ECM-motorer och fotmonteringsenhetens lagermotorer, finns på Raptor Supplies.